Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico Versión corta

Llave de vaso de 1/4 pulg. hexagonal métrica corta
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW10
ZEBRA

Nº de art. 0713111110
EAN 4024835397889

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Vaso de impacto de 1/4 pulgadas, métrico Versión corta

Nº de art. 0713111110

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Superficie: Cromaday pulida

  • Cuadradillo: Cuadradillo interior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación

  • Nota: Para cabeza hexagonal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Ancho de llave

10 mm

Longueur (L1)

22 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

14.5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

14.5 mm

Ausführung

Corto

Profundidad de la llave de vaso (t)

10 mm

Matière

Acero

Finition

Cromado